missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Méthoxyacétophénone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Methoxyacetophenone |
| Point de fusion | 38°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 260°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2676 |
| RTECSNumber | AM9240000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |