missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxy-2-nitroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxy-2-nitroaniline |
| Point de fusion | 124 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-2296 |
| RTECSNumber | BY4415000 |
| TSCA | Oui |