missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Isopropylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Isopropylaniline |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 224 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 135.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0206 |
| TSCA | Non |