missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Iodophenol |
| Point de fusion | 91 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 220.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SL5600000 |
| TSCA | Oui |