missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodo-4'-propylbiphényl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Iodo-4′-propylbiphenyl |
| Point de fusion | 132 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 322.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |