missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Hydroxyvalérophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Hydroxyvalerophenone |
| Point de fusion | 66 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 178.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |