missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Hydroxypropiophénone 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Hydroxypropiophenone |
| Point de fusion | 150 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (9)-2077 |
| RTECSNumber | UH1925000 |
| TSCA | Oui |