missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxychalcone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxychalcone |
| Point de fusion | 185 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 224.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |