missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxybenzyl Cyanure 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxybenzyl Cyanide |
| Point de fusion | 71°C |
| Point d’ébullition | 150°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 133.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AM0530000 |
| TSCA | No |