missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxy-4'-méthoxybiphényl 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxy-4′-methoxybiphenyl |
| Point de fusion | 181 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Hydroxy-4′-methoxydiphenyl, 4′-Methoxybiphenyl-4-ol |
| Poids de formule | 200.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |