missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid |
| Point de fusion | 184 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 183.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |