missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxyphénylacétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic Acid |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,5-dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homosyringic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, acmc-1aewn, benzeneacetic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid # |
| Poids de formule | 212.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |