missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine |
| Point de fusion | 132 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3259 |
| Poids de formule | 157.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0776 |
| RTECSNumber | TN7871675 |
| TSCA | Oui |