missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxy-1-cyclohexanacarboxylique acide delta-lactone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic Acid delta-Lactone |
| Point de fusion | 128 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 123 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 126.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |