missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Heptanone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Heptanone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 143°C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2710 |
| Poids de formule | 114.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2475 |
| RTECSNumber | MJ5600000 |
| TSCA | Yes |