missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester de pinacol de l’acide 4-fluoro-trans-bêta-styrylboronique, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 248.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche