missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluoro-o-anisaldehyde 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Fluoro-o-anisaldehyde |
| Point de fusion | 61 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 154.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |