missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluoro-D-2-phénylglycine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Fluoro-D-2-phenylglycine |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 169.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |