missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile |
| Point de fusion | 93 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 166.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |