missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Fluoro-3'-méthylacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Fluoro-3′-methylacetophenone |
| Point d’ébullition | 215 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-4-fluoro-3-methylphenyl ethanone, 4-fluoro-3-methylacetophenone, 4'-fluoro-3'-methylacetophenone, 1-4-fluoro-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-methyl-4-fluoroacetophenone, 1-acetyl-4-fluoro-3-methylbenzene, ethanone,1-4-fluoro-3-methylphenyl, ethanone, 1-4-fluoro-3-methylphenyl, pubchem19762, 4-fluor-3-methylacetophenone |
| Poids de formule | 152.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |