missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzoïque 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| Point de fusion | 123 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 208.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |