missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Éthylcyclohexanone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Ethylcyclohexanone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 194 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 126.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |