missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-éthylcyclohexanacarboxylique (mélange cis et trans- 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Ethylcyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture) |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 156.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |