missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Éthylbenzonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Ethylbenzonitrile |
| Densité | 0.956 |
| Point d’ébullition | 237 °C |
| Point d’éclair | 97 °C (206 °F) |
| Indice de réfraction | 1.526 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 2040912 |
| Poids de formule | 131.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 246-811-5 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche