missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Éthylaniline 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Ethylaniline |
| Point de fusion | -5 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 214 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 121.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0206 |
| RTECSNumber | BX9900000 |
| TSCA | Oui |