missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Dodécyl-o-crésol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Dodecyl-o-cresol |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 276.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |