missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Diméthylaminopyridine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Dimethylaminopyridine |
| Point de fusion | 110°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| pH | 11 (60g/L H2O soln. 20°C) |
| Point d’ébullition | 190°C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 122.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-5479 |
| RTECSNumber | US9230000 |
| TSCA | Yes |