missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-diméthylaminobenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Dimethylaminobenzoic Acid |
| Point de fusion | 243 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 165.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3587 |
| RTECSNumber | DG8735000 |
| TSCA | Oui |