missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Diméthylaminoacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Dimethylaminoacetophenone |
| Point de fusion | 105 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 163.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2939 |
| TSCA | Oui |