missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Diéthylamino)azobenzène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Diethylamino)azobenzene |
| Point de fusion | 97 °C |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 253.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CX9871000 |
| TSCA | Oui |