missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Cyanopyridine N-oxyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Cyanopyridine N-Oxide |
| Point de fusion | 230 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 120.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Laboratory |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |