missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Cyano-4-pentyl-p-terphényl″ 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Cyano-4′′-pentyl-p-terphenyl |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 325.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |