missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Chloropropiophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Chloropropiophenone |
| Point de fusion | 35 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 152 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 168.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3817 |
| RTECSNumber | UG9275000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |