missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chlorophenol |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 220 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2020 |
| Poids de formule | 128.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0895 |
| RTECSNumber | SK2800000 |
| TSCA | Oui |