missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorobutyrophénone, 95%, Thermo Scientific™
Description
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chlorobutyrophenone |
| Point de fusion | 19 °C à 20 °C |
| Densité | 1.137 |
| Point d’ébullition | 138 °C à 140 °C (5 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.544 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 878974 |
| Poids de formule | 182.65 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 213-362-1 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |