missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chlorobenzonitrile |
| Point de fusion | 92°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Point d’ébullition | 223°C |
| Poids de formule | 137.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1785 |
| RTECSNumber | DI2800000 |
| TSCA | Yes |