missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloro-DL-acide mandélique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chloro-DL-mandelic Acid |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Poids de formule | 186.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |