missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloro-7-(p-toluenesulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chloro-7-(p-toluenesulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Point de fusion | 147 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 307.75 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |