missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloro-6-méthylquinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chloro-6-methylquinoline |
| Point de fusion | 53 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 177.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |