missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloro-4'-hydroxybiphényl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chloro-4′-hydroxybiphenyl |
| Point de fusion | 146 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 204.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |