missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde |
| Point de fusion | 62 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 185.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |