missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloro-1-naphthol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chloro-1-naphthol |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 178.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |