missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Butylresorcinol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Butylresorcinol |
| Point de fusion | 53 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 166 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 166.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VH0420000 |
| TSCA | Non |