missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-isocyanate de butylphényle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Butylphenyl Isocyanate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 170°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2206 |
| Synonyme | 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate |
| Poids de formule | 175.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |