missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromure de butylbenzyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Butylbenzyl Bromide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 144 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 227.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |