missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromotoluène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromotoluene |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 184 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 171.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0088 |
| RTECSNumber | XS7965600 |
| TSCA | Oui |