missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-bromophtalique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromophthalic Acid |
| Point de fusion | 166 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 245.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0062 |
| TSCA | Non |