missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromobenzylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromobenzylamine |
| Point de fusion | 26 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 125 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3259 |
| Poids de formule | 186.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0316 |
| TSCA | Non |