missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromobenzènesulfonyl chlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromobenzenesulfonyl Chloride |
| Point de fusion | 75 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 153 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 255.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |