missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-3-nitroanisole 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-3-nitroanisole |
| Point de fusion | 32 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 154 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 232.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |